Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Homematic IP HmIP-SMI Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65485006
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     142722A0
EAN/GTIN:
     4047976427222
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Energieverbrauch
40 mA
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
85 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Platzierung
Indoor
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Entdeckungswinkel
105 °
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868.3/869.525 MHz
Distanzerfassung
12 m
Transmissionsdistanz
280 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
140887A0
ab € 36,37*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.