Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-65492027
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SRP-E300ESK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
182.4 mm
Höhe
128.5 mm
Gewicht
1230 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.062 - 0.075 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
bixolon bondrucker
,
bon drucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 124,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON KF04-00003A Reinigungsstift für Druckkopf
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon RBC-100 Drucker-Kit
Bixolon
RBC-100
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon SRP-330III Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon
SRP-330IIISK
ab € 102,87*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,30*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon USB-KAB-G USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A 2 x USB A Schwarz
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon ErsatzNT,separat bestellen:Kabel,passend für: SRP-E300
Bixolon
K404-00056A
ab € 26,81*
Zubehör
Bixolon MELDODY BOX FOR SRP-350 SRP-350PLUS (RMB-100G)
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,67*
Zubehör
Bixolon Verbindungskabel,RS232 (9P-9P),Länge: 1.8 m,grau
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,06*
Zubehör
BixolonKabel (C13,Schweiz),Länge: 2 m
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay mind. 1.5 m **schwarz**
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,19*
Zubehör
Thermorolle - 80 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 25m
ARTDEV
ADT804612
ab € 55,67*
Zubehör
Thermorolle - 80 62 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 50m, 55g
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,81*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12 (B/D(max.)/K) mit Bewirtungstext, 80m, 55g
ARTDEV
ADT808012-BT-30-55
ab € 2,09*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) 10 Jahres-Qualität, weiss, 55g, 80m, Phenol-frei
ARTDEV
ADT808012-40-BPA0
ab € 73,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen