Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-MMG-100MBV1.4 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-MMG-100MBV1.4 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz
Microconnect DP-MMG-100MBV1.4 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65504014
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-MMG-100MBV1.4
EAN/GTIN:
     5706998323828
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini-displayport kabel 1.4
mini displayport kabel
mini-displayport kabel 1m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
48 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
58 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.