Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP9472 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP9472 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP9472 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65514754
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP9472
EAN/GTIN:
     5706998761804
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
56 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Xerox
Kompatibilität
Phaser 6280 6180/MFP 6600 6605<br />VersaLink C400 C405<br />WorkCentre 6605DN
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.