Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED Round 300 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Pro LED Round 300 60 W
Walimex Pro LED Round 300 60 W
Walimex Pro LED Round 300 60 W
Walimex Pro LED Round 300 60 W
Walimex Pro LED Round 300 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65663688
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20617
EAN/GTIN:
     4250234506175
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Reflektor enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Tiefe
46 mm
Gewicht
1180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
3960 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Dimmbar
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Lampen
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Minimale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
570 Lux
Minimale Beleuchtungsstärke (Bi-Color)
570 Lux
Maximale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
2050 Lux
Maximale Beleuchtungsstärke (Bi-Color)
2050 Lux
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.