Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 35L9T-1300079 Herst.-Nr.: 11104003 EAN/GTIN: 4260216456435 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 40 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 1250 mAh | | Produktfarbe | Grün, Rot, Weiß, Gelb | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 10 mm | | Durchmesser | 44 mm | | Gewicht | 11.8 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 35L9T | | | | | | pro Box | € 5,00* | ab € 10,03* | € 14,65* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Box | € 7,90* | ab € 10,2683* | € 14,9983* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,35* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 35L9T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 40 Stück (ab € 0,25075* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 35L9T | | Versand: Lager 35L9T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|