| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-66016629 Herst.-Nr.: BE-8708S EAN/GTIN: 7314151839178 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Red | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 322 mm | | Gewicht | 235 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Sechskant (imperial) | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Griffisolierung | Ja | | Klingenbreite | 8 mm | | Klingenlänge | 200 mm | | Zertifizierung | IEC 60900, VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher |
| | |
| |