Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12715 Wärmeleitpaste 1,7 W/m·K 3 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12715 Wärmeleitpaste 1,7 W/m·K 3 g
Alphacool 12715 Wärmeleitpaste 1,7 W/m·K 3 g
Alphacool 12715 Wärmeleitpaste 1,7 W/m·K 3 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66311179
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12715
EAN/GTIN:
     4250197127158
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Alphacools Einstieg in den Wärmeleitpasten-Markt: Alphacool Silver Grease! Jeder benötigt beim Umbau seines Systems über Kurz oder Lang Wärmeleitpaste. Sicher möchte man, wenn das System fertig ist, immer nur das Beste, aber das kostet natürlich auch. Gerade wenn man teure Wärmeleitpaste verwendet obwohl man nur mal was testen möchte, geht das schnell unnötig ins Geld. Hier setzt die neue Alphacool Silver Grease Wärmeleitpaste an: Für die Einen ist es ein günstiger Vorrat an Wärmeleitpaste, für die Anderen ist es eine Quelle neuer Ideen, wo die teure Pasten kein Hindernis mehr darstellen. Ausgeliefert in einer 0,5g Spritze ist diese Paste zu diesem Preis optimal um sich davon auch einmal eine Tube mehr hin zu legen! Die Wärmeleitpaste auf Silikonbasis ist mit Silberpartikeln versetzt, somit wird eine gute Wärmeübertragung erreicht ohne elektrische Leitfähigkeit zu verursachen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
1.7 W/m·K
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Produktfarbe
Grau
Viskosität
300 cPs TF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.