Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer FeelWell Drinnen Grau, Weiß 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer FeelWell Drinnen Grau, Weiß 800 W
reer FeelWell Drinnen Grau, Weiß 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66344895
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     1928
EAN/GTIN:
     4013283019283
Suchbegriffe:
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Wickeltischstrahler
Wärmestrahler für Wickeltische
Vorsicht Unterkühlung!
Da Babys und Kleinkinder im Gegensatz zu uns Erwachsenen noch keine eigene Wärme durch Bewegungen oder Zittern erzeugen können, ist es besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur des Babys zu sorgen.

Gerade nach dem Baden oder beim Windelnwechseln können sich besonders Säuglinge schnell unterkühlen und somit erkälten. Der 2in1 FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler von reer beugt dem vor, indem er angenehme und wohltuende Sofortwärme spendet.

Flexibel aufstellbar dank abnehmbarer Standfußelemente
Der Standfuß ermöglicht Ihnen ein flexibles Aufstellen des Heizstrahlers, ganz nach Ihrem Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten. Dank abnehmbarer Fußelemente kann der Heizstrahler nah an der Wand platziert werden.*
* Aus Sicherheitsgründen darf der Heizstrahler mit 4 Fußelementen nur direkt an der Wand verwendet werden.

Individuell einstellbarer Heizkopf bis zu 50° neigbar
Das bis zu 50° gut verstellbare Neigungselement sorgt dafür, dass Sie die Wärmestrahlung punktgenau und v.a. gleichmäßig ausrichten können. Diese Funktion erweist sich gerade am Wickeltisch als sehr praktisch, da die gewünschte Temperatur nur an die Stelle gerichtet wird, die auch gewärmt werden soll. Somit ist gewährleistet, dass das Baby nicht friert und die Eltern unter dem Heizstrahler nicht ins Schwitzen geraten. Der 2in1 FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler ist dank des neigbaren Heizkopfes zudem sehr sparsam im Verbrauch, da er sofort dort wohlige Wärme spendet, wo sie gebraucht wird.

Immer die richtige Temperatur dank zwei anwählbarer Heizstufen
Der 2in1 FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler von reer verfügt über zwei verschiedene Wärmestufen, die durch eine Zugschnur schnell und einfach angewählt werden können. Somit bietet er in jeder Umgebung und Raumtemperatur die richtige Heizleistung.



Vorsicht Unterkühlung!
Da Babys und Kleinkinder im Gegensatz zu uns Erwachsenen noch keine eigene Wärme durch Bewegungen oder Zittern erzeugen können, ist es besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur des Babys zu sorgen.

Gerade nach dem Baden oder beim Windelnwechseln können sich besonders Säuglinge schnell unterkühlen und somit erkälten. Der 2in1 FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler von reer beugt dem vor, indem er angenehme und wohltuende Sofortwärme spendet.


Flexibel aufstellbar
dank abnehmbarer Standfußelemente
Der Standfuß ermöglicht Ihnen ein flexibles Aufstellen des Heizstrahlers, ganz nach Ihrem Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten. Dank abnehmbarer Fußelemente kann der Heizstrahler nah an der Wand platziert werden.*

* Aus Sicherheitsgründen darf der Heizstrahler mit 4 Fußelementen nur direkt an der Wand verwendet werden.


Individuell einstellbarer Heizkopf
bis zu 50° neigbar
Das bis zu 50° gut verstellbare Neigungselement sorgt dafür, dass Sie die Wärmestrahlung punktgenau und v.a. gleichmäßig ausrichten können. Diese Funktion erweist sich gerade am Wickeltisch als sehr praktisch, da die gewünschte Temperatur nur an die Stelle gerichtet wird, die auch gewärmt werden soll. Somit ist gewährleistet, dass das Baby nicht friert und die Eltern unter dem Heizstrahler nicht ins Schwitzen geraten. Der 2in1 FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler ist dank des neigbaren Heizkopfes zudem sehr sparsam im Verbrauch, da er sofort dort wohlige Wärme spendet, wo sie gebraucht wird.


Immer die richtige Temperatur
dank zwei anwählbarer Heizstufen
Der 2in1 FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler von reer verfügt über zwei verschiedene Wärmestufen, die durch eine Zugschnur schnell und einfach angewählt werden können. Somit bietet er in jeder Umgebung und Raumtemperatur die richtige Heizleistung.

Einfache Wandanbringung durch die abnehmbare Wandhalterung
Die abnehmbare Montageplatte macht die Anbringung des Wickeltisch-Wärmestrahlers zum Kinderspiel. Diese kann komfortabel mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand angebracht werden.

Dank der Wandmontage ist der Wickeltisch-Wärmestrahler sehr platzsparend und für kleine Kinderhände unerreichbar.

Besonders sicher dank zuschaltbarer Abschaltautomatik
Gerade wenn man in Eile ist, kann es schon einmal passieren, dass man vergisst, den Wickeltisch-Heizstrahler auszuschalten. Durch die zuschaltbare Abschalt-Funktion haben Sie eine Sorge weniger. Zur Aktivierung der automatischen Abschaltautomatik einfach den Timer-Schalter auf der Unterseite des Gerätes auf „ON“ stellen und der Wickeltisch-Wärmestrahler schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus. Sollten Ihnen die 10 Minuten der Wärmestrahlung jedoch nicht ausreichen, so lässt sich das Gerät im Handumdrehen wieder einschalten.

Einfache Bedienung dank des Zugschalters
Nach dem Baden oder auch beim Wickeln oder Ankleiden des Kindes haben Mamas und Papas alle Hände voll zu tun. Sie haben keine Zeit, sich mit technisch komplizierten Geräten auseinander zu setzen. Der 2in1 FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler ist mit einem Zug im Handumdrehen eingeschaltet und sorgt sofort für eine wohltuende punktgenaue Wärmeausstrahlung. Durch erneutes Ziehen an der Zugschnur kann die Heizstufe verändert oder das Gerät wieder ausgeschaltet werden.

Perfekt vor Auskühlung geschützt!
Bei uns Erwachsenen reagiert die körpereigene Klimaanlage automatisch auf unterschiedliche Temperaturreize von außen. Egal, ob wir Hitze oder Kälte empfinden. Bei Babys ist die Wärmeregulation über die Haut noch nicht vollständig ausgereift. Ihre kleinen Körper sind nicht in der Lage die eigene Temperatur auf fallende Außentemperaturen anzupassen. Die Körpertemperatur des Kindes sinkt, sobald sich die Luft in der Umgebung abkühlt. Daher sind die Kleinen schnell einer Unterkühlung ausgesetzt und benötigen gerade in den ersten Lebensmonaten Ihre Hilfe, um sich rundum wohlzufühlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.85 m
Zertifizierung
IEC 601-2-21
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Wand
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
800 W
Hitzeleistung (min)
400 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.