Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 49104001400100 Korkenzieher Flügelkorkenzieher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 49104001400100 Korkenzieher Flügelkorkenzieher Schwarz
Le Creuset 49104001400100 Korkenzieher Flügelkorkenzieher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66480797
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     49104001400100
EAN/GTIN:
     630870251686
Suchbegriffe:
Flügel-Korkenzieher
Flügelkorkenzieher
Hebel-Korkenzieher
Hebelkorkenzieher
Der TM-100 ist unser Evergreen und Kultobjekt: Das Original von Herbert Allen aus dem Jahre 1979 vereint zeitloses Design und Ästhetik mit purer Funktionalität und reduziert den Kraftaufwand beim Korkenziehen auf das denkbare Minimum.

Ganz einfach ORIGINAL: Schlichte Formgebung, zeitloses Design und pure Funktionalität zeichnen die klassischen Le Creuset-Korkenzieher aus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ersatzspirale enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Flügelkorkenzieher
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.