Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDSPEAKER7-100 Audio-Kabel 100 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDSPEAKER7-100 Audio-Kabel 100 m Transparent
Microconnect AUDSPEAKER7-100 Audio-Kabel 100 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66487897
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDSPEAKER7-100
EAN/GTIN:
     5706998578167
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
3878 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
3978 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.