Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi550 S3 SSD 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi550 S3 SSD 128GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 128GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 128GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 128GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 128GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 128GB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66572639
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49350
EAN/GTIN:
     0023942493501
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Verbatim Vi550 SSD ist eine ideale Option für die Verbesserung der Geschwindigkeit und Leistung Ihres Desktop-PCs oder Laptops. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten, die gegenüber herkömmlichen Festplattenlaufwerken weit überlegen sind, kann die System-Boot-Zeit verkürzt, das Multitasking effizienter gestaltet und die Reaktionszeit des Systems beschleunigt werden. Darüber hinaus nutzt die neue interne SSD modernste 3D NAND-Flash-Technologie und Phison-Controller für blitzschnelle und zuverlässige Leistung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.25 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.28 W
Energieverbrauch (idle)
0.306 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
168 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Höhe des Versandkartons
58 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
62 g
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
430 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
61279 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
81727 IOPS
Controller Typ
Phison PS3111
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
53106
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.