Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB
Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66572641
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49351
EAN/GTIN:
     0023942493518
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verbatim 2,5'' SATA III 7 mm SSD-Laufwerke können die Leistung Ihres Systems wiederherstellen. Mit der aktuellsten 3D NAND-Technologie bieten sie die perfekte Lösung für ein Upgrade von der Festplatte oder einer älteren SSD. Die Vi550 hat einen überlegenen Controller, der mehr Zuverlässigkeit, höhere Kapazitäten und schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erlaubt.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops oder PCs
Hauchen Sie einem älteren System neues Leben ein, indem Sie ein ermüdete Festplatte oder eine ältere 2D NAND SSD durch eine Vi550 S3 SSD ersetzen. Die Vi550 bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s, und ist damit bis zu 20 Mal schneller als eine Standardfestplatte. Mit einem MTBF-Rating (mittlere Zeit vor dem ersten Ausfall) von 2 Millionen Stunden und einem TBW-Rating von bis zu 480 TB (1 TB Kapazität) ist die Vi550 eine hochwertig ausgestattete SSD, auf die Sie sich verlassen können. Professionelle Installation empfohlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
0.131 W
Energieverbrauch (schreiben)
0.133 W
Energieverbrauch (idle)
0.315 W
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
168 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Höhe des Versandkartons
58 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
159 mm
Paketgewicht
62 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
64784 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85901 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
520 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
460 MB/s
Controller Typ
Phison PS3111
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
150
SSD-Nutzungs-Tag
Verbraucher
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.5 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.