Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Y-300CPX Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster Y-300CPX Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Thrustmaster Y-300CPX Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Thrustmaster Y-300CPX Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Thrustmaster Y-300CPX Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Thrustmaster Y-300CPX Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Thrustmaster Y-300CPX Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Thrustmaster Y-300CPX Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66644776
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060077
EAN/GTIN:
     3362934001476
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das ultimative und universelle Gaming-Headset mit USB-Audio! Ein Headset der nächsten Generation mit satter Bass-Leistung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
870 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1182 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.