Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Thule VeloSpace XT 2 Fahrradträger Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66661539
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     938 THU
EAN/GTIN:
     7313020078755
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
Fahrradträger
Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
18700 g
Gefaltet
1350 x 740 x 250 mm
Merkmale
Produkttyp
Fahrradträger
Befestigungstyp
Hinterer Anbau
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Einstellbare Gurte
Ja
Faltbar
Ja
Fahrrad-Befestigungsart
Rahmen, Rad
Maximale Anzahl von Fahrrädern
2
Maximalgewicht pro Fahrrad
30 kg
Unterstützter Rahmendurchmesser (min.)
22 mm
Unterstützter Rahmendurchmesser (max.)
80 mm
Abstand zwischen den Fahrrädern
250 mm
Sperren
Ja
Kompatibel mit Ein-Schlüsselsystem
Ja
Halter Lichtindikatoren
Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer, Heckleuchte, Blinker
Neigungsverstellung
Ja
Stecker
13-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 887,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,75*
€ 1.217,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,39*
€ 1.214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,89*
€ 1.168,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,48*
€ 1.126,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,05*
€ 1.055,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.