Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Rund Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Rund Porzellan Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Rund Porzellan Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Rund Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66669865
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     018.653
EAN/GTIN:
     4006344018653
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.