Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Simplex-Duo Edelstahl Draht-Kuchen Slicer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Simplex-Duo Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Westmark Simplex-Duo Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Westmark Simplex-Duo Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Westmark Simplex-Duo Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Westmark Simplex-Duo Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Artikel-Nr.:
     2813-371-8135
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     71602270
EAN/GTIN:
     4004094716072
Suchbegriffe:
Torten-Schneider
Tortenboden-Schneider
Tortenbodenschneider
Tortenschneider
Tortenbodenteiler "Simplex-Duo"

Mithilfe eines Tortenbodenteilers haben Sie keine Schwierigkeiten mehr, die Torten- und Kuchenböden gleichmäßig zu schneiden. Der Tortenbodenteiler ist aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Nach dem Gebrauch können Sie ihn einfach in der Spülmaschine waschen.
- Besonderheit: gezackter Schneiddraht
- einfache Höhenverstellung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
5 mm
Länge (mm)
135 mm
Merkmale
Typ
Draht-Kuchen Slicer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Drahtmaterial
Edelstahl
Anzahl der Schneiddrähte
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,385*
€ 10,955*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,87*
€ 23,64*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,30*
€ 47,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,955*
€ 13,036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,535*
€ 12,537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,235*
€ 12,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,385*
€ 9,978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.