Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Kartoffelstampfer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Kartoffelstampfer Edelstahl
Westmark Kartoffelstampfer Edelstahl
Westmark Kartoffelstampfer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-8006
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     61272270
EAN/GTIN:
     4004094612770
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffel stampfer
Dieser Kartoffelstampfer aus Edelstahl erleichtert Ihnen die Zubereitung von Kartoffelpüree, zerstampftem Gemüse und Obst durch seinen speziell geformtem Draht-Kopf. Der abgerundete, konisch geformte Holz-Griff sorgt für angenehmen Halt. Nach dem Gebrauch kann der Kartoffelstampfer einfach von Hand gereinigt werden und dank seiner Aufhänge-Öse platzsparend verstaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traditioneller Kartoffelstampfer
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
85 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,321*
€ 9,701*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 39,97*
€ 51,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,701*
€ 11,544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,301*
€ 11,068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,011*
€ 10,723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,321*
€ 8,712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.