Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40509-846-0 Bräter 3,2 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40509-846-0 Bräter 3,2 l Eisenguss
Staub 40509-846-0 Bräter 3,2 l Eisenguss
Staub 40509-846-0 Bräter 3,2 l Eisenguss
Staub 40509-846-0 Bräter 3,2 l Eisenguss
Staub 40509-846-0 Bräter 3,2 l Eisenguss
Staub 40509-846-0 Bräter 3,2 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66674202
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-846-0
EAN/GTIN:
     3272341027061
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Cocotte, oval

Diese gusseiserne Cocotte von Staub ist in Kirschrot gehalten. Dank ihrer ovalen Form eignet sie sich hervorragend für die Zubereitung von schmackhaftem Braten. Da das Gusseisen in Verbindung mit der mattschwarzen Emaillierung die Wärme langsam und stetig abgibt, bleiben die Speisen lange warm. Die Cocottes der Marke Staub profitieren von einem Deckeldesign, das darauf ausgelegt ist, den kondensierenden Wasserdampf im Inneren gleichmäßig über das Brat- oder Gargut zu verteilen. Auf diese Weise können sich die Aromen besser entfalten Der ursprüngliche Geschmack der Lebensmittel sowie wichtige Nährstoffe bleiben bei der Zubereitung mit gusseisernem Kochgeschirr durch das schonende Garen sehr gut erhalten. Ein großer Vorteil der Schmortöpfe von Staub ist die Verbindung von bewährten Materialien wie Gusseisen mit hochmodernen Herstellungsverfahren. Das Ergebnis sind pflegeleichte Töpfe und Bräter wie die ovale Cocotte in Kirschrot, die sowohl Anfänger als auch Profis überzeugen. Die einfache Handhabung des rund 14,5 Zentimeter hohen Bräters hilft auch Ihnen, ganz neue Geschmackseindrücke mit interessanten Kreationen zu schaffen.
- Ideal zum Anbraten und langsamen Garen von Braten und Geflügel am Stück
- Saftiges und zartes Kochergebnis durch die spezielle Tropfenstruktur im Deckel
- Die schwarzmatte Innenemaillierung eignet sich zum besonders krossen Anbraten und ist besonders strapazierfähig
- Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet, auch im Backofen/Grill einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
3.2 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Breite
210 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.