Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40509-322-0 Bräter 6,7 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40509-322-0 Bräter 6,7 l Eisenguss
Staub 40509-322-0 Bräter 6,7 l Eisenguss
Staub 40509-322-0 Bräter 6,7 l Eisenguss
Staub 40509-322-0 Bräter 6,7 l Eisenguss
Staub 40509-322-0 Bräter 6,7 l Eisenguss
Staub 40509-322-0 Bräter 6,7 l Eisenguss
Staub 40509-322-0 Bräter 6,7 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66674588
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-322-0
EAN/GTIN:
     3272341033253
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Cocotte, oval

Die Cocotte von Staub ist für große Familien und für Menschen, die gerne in geselliger Runde essen, geeignet. Sie hat einen Durchmesser von 33 cm, eine Höhe von 17 cm und ein Fassungsvermögen von bis zu 6,7 l. Selbst zahlreiche Gäste werden daher satt und können mit leckeren Schmorgerichten verwöhnt werden, denn diese Töpfe wurden speziell zum langsamen Schmoren von Fleisch und Gemüse entwickelt. Cocottes stammen ursprünglich aus Frankreich und haben dort eine lange Tradition. Sie werden aus Gusseisen hergestellt, das die Hitze über eine lange Zeit speichert und sie gleichmäßig wieder abgibt. Nach dem kurzen Anbraten kann die Wärmezufuhr daher schon reduziert werden, sodass das Kochen mit diesem Schmortopf selbst beim stundenlangen Schmoren nur wenig Energie verbraucht. Er eignet sich für jede Art Kochfeld, einschließlich der Induktionskochfelder. Cocottes der Serie La Cocotte sind zusätzlich innen emailliert, um den guten Schmoreffekt von Gusseisen zu verstärken und die Speisen noch aromatischer zu machen. Diese Beschichtung ist äußerst langlebig und wird immer besser, je öfter der Topf benutzt wird. Mit diesem schwarzen Schmortopf in ovaler Form zaubern Sie Ihren Lieben mit Freude ein köstliches Schmorgericht aus der französischen Küche oder ein Gulasch, das Sie stilecht darin servieren können.
- Ideal zum Anbraten und langsamen Garen von Braten und Geflügel am Stück
- Saftiges und zartes Kochergebnis durch die spezielle Tropfenstruktur im Deckel
- Die schwarzmatte Innenemaillierung eignet sich zum besonders krossen Anbraten und ist besonders strapazierfähig
- Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet, auch im Backofen/Grill einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
6.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
330 mm
Breite
260 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.