Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 38101 Serviergeschirr Servierschale Schwarz Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 38101 Serviergeschirr Servierschale Schwarz Rechteckig
Kesper 38101 Serviergeschirr Servierschale Schwarz Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66680151
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     38101
EAN/GTIN:
     4000270381010
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierschale
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.