Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 19975 Küchenbehälter Universalbehälter 0,75 l Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 19975 Küchenbehälter Universalbehälter 0,75 l Glas
Zeller Present 19975 Küchenbehälter Universalbehälter 0,75 l Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66680204
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19975
EAN/GTIN:
     4003368199757
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Dieses dekorative & praktische Vorratsglas ist ein wahres Schmuckstück. Das perfekte Aufbewahrungsglas für Ihre Nudeln, Müsli, Süßigkeiten, Kekse und vieles mehr. Der Bambus Deckel ist mit einem Silikonring versehen, so dass der Inhalt trocken und sicher gelagert werden kann. Das Vorratsglas ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universalbehälter
Fassungsvermögen
0.75 l
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Anzahl
1
Form
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Luftdicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Durchmesser
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
19976
ab € 9,35*
Zubehör
Zeller Present
19977
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.