Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBV Birkmann Tortenring, extra hoch | Easy Baking


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RBV Birkmann Tortenring, extra hoch | Easy Baking
RBV Birkmann Tortenring, extra hoch | Easy Baking
RBV Birkmann Tortenring, extra hoch | Easy Baking
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66710751
Hersteller:
     RBV Birkmann
Herst.-Nr.:
     429413
EAN/GTIN:
     4026883429413
Suchbegriffe:
Back-Rahmen
Backrahmen
Torten-Ring
Tortenrahmen
Extra hoher Rand; Federbandstahl, mit Skalierung
Ø 18 cm bis 30 cm
Höhe 15 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tortenring
Form
Rund
Art der Oberfläche
Flache Oberfläche
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Backformdurchmesser
180 mm
Backform 2 Durchmesser
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.