| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-66710791 Herst.-Nr.: 429314 EAN/GTIN: 4026883429314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tortenring Mit unserem extrahohen Tortenring mit Griffen und einer Skalierung, zaubern Sie gleich viele Meisterwerke in unterschiedlichen Größen oder mehrstöckige Tortenträume. Was nicht passt, wird passend gemacht. Überzeugen Sie sich von unserem Tortenring der Easy Baking Serie flexibler Federbandstahl rostfrei Größen-Skalierung 10 cm hoch Griffe stufenlos verstellbar von 18 - 30 cm Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Tortenring | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Art der Oberfläche | Flache Oberfläche | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Backformdurchmesser | 180 mm | ![](/p.gif) | Backform 2 Durchmesser | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |