Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLHDMICTL1-MME Kontrollprozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLHDMICTL1-MME Kontrollprozessor
Vivolink VLHDMICTL1-MME Kontrollprozessor
Vivolink VLHDMICTL1-MME Kontrollprozessor
Vivolink VLHDMICTL1-MME Kontrollprozessor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66714926
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLHDMICTL1-MME
EAN/GTIN:
     5706998558282
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
618 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
IR-Konnektivität
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.