Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518358 DRINK2GO Light Steel Trinkflaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSA 518358 DRINK2GO Light Steel Trinkflaschen
EMSA 518358 DRINK2GO Light Steel Trinkflaschen
EMSA 518358 DRINK2GO Light Steel Trinkflaschen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66916808
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518358
EAN/GTIN:
     4009049452241
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
EMSA Drink2Go: Die wiederverwendbare Trinkflasche hält Sie stets frisch
Immer und überall zu trinken wird hiermit zum Kinderspiel. Mit der wiederverwendbaren EMSA Drink2Go Trinkflasche können Kinder stets ihr jeweiliges Lieblingsgetränk genießen. Das 100 % auslaufsichere Design der Flasche hält sogar bei kohlensäurehaltigem Wasser dicht und ist 100 % spülmaschinenfest, ohne Gefahr das Dekor zu beschädigen. Diese umweltfreundliche Trinkflasche ist zudem BPA-frei und 100 % unbedenklich für Sie und Ihre Liebsten. Der Auto-Close-Kinderverschluss besteht aus einem ergonomischen, weichen Trinkstutzen aus Silikon und einer einfach zu öffnenden Weithalsöffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Intuitives Öffnen per Drucktaste mit fester Kappe und sicherem Auto-Close-Verschluss gegen versehentliches Auslaufen. Und nicht zuletzt überzeugt diese Trinkflasche durch das ultraleichte Design in Light Steel, perfekt für den täglichen Gebrauch. Mit fröhlichem Bilddekor.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
189 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
177 mm
Durchmesser
68 mm
Gewicht
168 g
Merkmale
Volumen (ml)
0.4 ml
Beste Verwendung
Wandern
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Edelstahl
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Deckeltyp
Aktiver Deckel
Deckelfarbe
Pink
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Material Vorratsbehälter für Lebensmittel
Polypropylen (PP)
Färbung
Abbildung
Themenwelt
Little deer
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 16,0725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,12*
€ 97,7228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,53*
€ 95,8307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,84*
€ 91,4396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,81*
€ 90,2139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.