Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 10627 Löffel Servierlöffel Silikon, Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 10627 Löffel Servierlöffel Silikon, Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
RÖSLE 10627 Löffel Servierlöffel Silikon, Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
RÖSLE 10627 Löffel Servierlöffel Silikon, Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917033
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     10627
EAN/GTIN:
     4004293106278
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Zum Portionieren oder Umrühren von Speisen in Pfannen und Töpfen. Ideal geeignet für Arbeiten in Pfannen mit Antihaftversiegelung. Hitzebeständig bis 260 °C. Spülmaschinenfest. Langlebige Edelstahl-Silikon-Verbindung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Servierlöffel
Material
Silikon, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
260 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Höhe
50 mm
Länge (mm)
325 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.