Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany 84556 Serviergeschirr Schwarz Einzelbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany 84556 Serviergeschirr Schwarz Einzelbild
APS-Germany 84556 Serviergeschirr Schwarz Einzelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917273
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     84556
EAN/GTIN:
     4004133845565
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-84968
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.