Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geli 1200 702 010 01 Gießkanne 10 l Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geli 1200 702 010 01 Gießkanne 10 l Schwarz, Grün
Geli 1200 702 010 01 Gießkanne 10 l Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917353
Hersteller:
     Geli
Herst.-Nr.:
     1200 702 010 01
EAN/GTIN:
     4000150721011
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne
Gießkanne mit Aufsteckvorrichtung für die Brause

Unsere Gießkanne ist die Einzige mit einer Aufsteckvorrichtung für die Brause. Benötigt man die Brause nicht, kann sie einfach auf die Vorrichtung gesteckt werden, so ist sie immer griffbereit an der Gießkanne. Ein Vorteil, den viele Kunden schätzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
10 l
Sprinklerkopf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,25*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 132 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geli Thermo-Plastic
71201414
€ 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.