Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 38.2021.02 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 38.2021.02 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Weiß
TFA-Dostmann 38.2021.02 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917985
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2021.02
EAN/GTIN:
     4009816018205
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Dieser digitale Timer mit Stoppuhr ist der perfekte Begleiter im Alltag.
Er verschafft Ihnen das perfekte Frühstücksei, timt Ihre Trainingseinheiten oder hilft Ihnen beim Zeitmanagement im Beruf.
Dank der nützlichen Memory-Funktion müssen Sie eine wiederholt verwendete Zeit nicht jedes Mal neu eingeben.
Der Timer kann auf verschiedenste Weisen befestigt werden: mit Magnet, Ständer, Klipp oder Aufhänger.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Küchentimer
Produktfarbe
Weiß
99-Minuten-Timer
99 min
Gehäusematerial
Kunststoff
Display-Typ
LCD
Befestigungstyp
Magnetisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.