Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandra Rich 1010-20-99 Vase Zylinderförmige Vase Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sandra Rich 1010-20-99 Vase Zylinderförmige Vase Transparent
Sandra Rich 1010-20-99 Vase Zylinderförmige Vase Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66919021
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     1010-20-99
EAN/GTIN:
     4005632962319
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas höhe 20 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Merkmale
Form
Zylinderförmige Vase
Produktfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,31*
€ 43,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,30*
€ 39,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.