Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Porzellanschale
>
Artikel
Sandra Rich 1590-14-40 Speiseschüssel Obstschale Herzförmig Porzellan Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-66919035
Hersteller:
Sandra Rich
Herst.-Nr.:
1590-14-40
EAN/GTIN:
4005632066253
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Gebäck-Schale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Obstschale
Form
Herzförmig
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
... >
Küchenutensilien
>
Tafelgeschirr
>
Speiseschüsseln
Weitere Suchbegriffe:
Gebäckschale
,
Konfekt-Schale
,
Konfektschale
,
Obst-Schale
,
Obstschale
,
Porzellan-Schale
,
Porzellan-Schüssel
,
Porzellanschale
,
Porzellanschälchen
,
Porzellanschüssel
,
gebäck schale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,41002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,90167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,63002*
€ 37,63972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,52004*
€ 37,50885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,84004*
€ 35,50965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,70004*
€ 34,15305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,39002*
€ 33,78412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,41002*
€ 27,85792
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fackelmann 42785 Gebäck- & Kuchenverzier-Set
Fackelmann
42785
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen