Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shada 600476 Halogenlampe 5 W Warmweiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shada 600476 Halogenlampe 5 W Warmweiß E27
Shada 600476 Halogenlampe 5 W Warmweiß E27
Shada 600476 Halogenlampe 5 W Warmweiß E27
Shada 600476 Halogenlampe 5 W Warmweiß E27
Shada 600476 Halogenlampe 5 W Warmweiß E27
Shada 600476 Halogenlampe 5 W Warmweiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66919053
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     600476
EAN/GTIN:
     8719323781085
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Gedrehte Glühlampe G125 5W E27
Beschreibung
Dimmbare gedrehte Glühlampe mit einer E27 Fassung, einer Helligkeit von 230Lm und einem Abstrahlwinkel von 330 Grad. Diese Glaslampe hat eine goldfarbene Oberfläche, eine schöne extra warme weiße Farbtemperatur von 2200K und ist die ideale dekorative Stimmungsbeleuchtung für jeden Raum in Ihrem Haus. Kann so wie mit Faseannschnit als Faseabschnitt Dimmer gebraucht werden . Umweltfreundlich durch den Energieverbrauch von nur 5W und die Lebensdauer von 15.000 Stunden. Dieses Modell ist kugelförmig und hat einen Durchmesser von 125 mm (G125).
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
230 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Globus
Glühbirnengröße
G125
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Beleuchtungseffizienz
46 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
130 x 130 x 200 mm
Paketgewicht
100 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampenstrom
42 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Gewicht
100 g
Höhe
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.