Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha TNO-4040T Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha TNO-4040T Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Tisch/Wand
Hanwha TNO-4040T Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Tisch/Wand
Hanwha TNO-4040T Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Tisch/Wand
Hanwha TNO-4040T Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Tisch/Wand
Hanwha TNO-4040T Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66927136
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     TNO-4040T
EAN/GTIN:
     8801089118271
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
ADPCM
Sprachcodec
G.711, G.711ulaw, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
10.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
1
Feste Brennweite
19 mm
Naheinstellgrenze
11 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
101.97 mm
Länge (mm)
401.8 mm
Gewicht
3126 g
Video
Maximale Auflösung
640 x 480 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
32 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
24.3 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
39.2 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.034,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.345,36*
€ 7.550,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.277,12*
€ 7.469,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.104,48*
€ 7.264,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.034,19*
€ 7.180,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.