Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies 04006 Körperwärmer Westenpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies 04006 Körperwärmer Westenpolster
Warmies 04006 Körperwärmer Westenpolster
Warmies 04006 Körperwärmer Westenpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67086321
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     04006
EAN/GTIN:
     4260101892010
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Die wärmende Robbe mit extra großer Auflagefläche.
Ein Hot-Pak® zum Kuscheln: Unser kuscheliges Warmies® Hot-Pak® Robbe ist etwa 50 cm lang und wiegt ca. 780 g. Extra lang und extra kuschelig kann man sie sich nicht nur um den Hals legen.

Mit nicht herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. in der Armbeuge) überprüfen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Westenpolster
Anwendung
Bitte entfernen Sie das Papier-Etikett und erwärmen das nicht verschmutzte und trockene Produkt für maximal 90 Sekunden bei maximal 800 Watt in der Mikrowelle.
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
500 mm
Gewicht
7802 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.