Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
Duravit 0062810000 Toilettensitz Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-67094451
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
0062810000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
... >
Sanitärarmaturen
>
Nicht-sanitäre Einrichtungen
>
Toilettensitze
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
klodeckel weiss edelstahlscharnier
,
klobrille
,
klobrille weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0060390000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0060390000
ab € 68,46*
Ähnlich
Duravit 0064890000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0064890000
ab € 319,40*
Ähnlich
Duravit 0067310000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0067310000
ab € 29,43*
Ähnlich
Duravit 0067310099 Toilettensitz Weiß
Duravit
0067310099
ab € 30,77*
Ähnlich
Duravit 0067390000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0067390000
ab € 65,06*
Ähnlich
Duravit 0067390099 Toilettensitz Weiß
Duravit
0067390099
ab € 65,00*
Ähnlich
Duravit 0069610000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0069610000
ab € 94,13*
Ähnlich
Duravit 0069690000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0069690000
ab € 135,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen