Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 524470575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 524470575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Kludi 524470575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096104
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     524470575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreilochbatterie
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,38*
€ 856,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,46*
€ 844,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,44*
€ 820,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,19*
€ 797,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,41*
€ 764,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
416500575
ab € 158,07*
Ähnlich
Kludi
524450575
ab € 258,25*
Ähnlich
Kludi
524459175
ab € 296,85*
Ähnlich
Kludi
525909175
ab € 1.182,94*
Ähnlich
Kludi
526509175
ab € 209,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.