Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 522169175 Badarmatur Bidet Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 522169175 Badarmatur Bidet Chrom, Weiß
Kludi 522169175 Badarmatur Bidet Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096239
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     522169175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Bidet
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
324160575
ab € 114,48*
Ähnlich
Kludi
385330576
ab € 100,83*
Ähnlich
Kludi
412160575
ab € 112,82*
Ähnlich
Kludi
512110520
ab € 410,62*
Ähnlich
Kludi
512114520
ab € 718,16*
Ähnlich
Kludi
522160575
ab € 159,19*
Ähnlich
Kludi
532160575
ab € 202,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.