Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 408410575 Badarmatur Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 408410575 Badarmatur Dusche Chrom
Kludi 408410575 Badarmatur Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096348
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     408410575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2705105
ab € 237,49*
Ähnlich
Kludi
2710505
ab € 205,38*
Ähnlich
Kludi
2710545
ab € 354,53*
Ähnlich
Kludi
348410575
ab € 70,47*
Ähnlich
Kludi
386558675
ab € 125,42*
Ähnlich
Kludi
386559175
ab € 124,76*
Ähnlich
Kludi
388700575
ab € 83,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.