Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 322600575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 322600575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 322600575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096448
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     322600575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
320230575
ab € 131,94*
Ähnlich
Kludi
320240575
ab € 125,86*
Ähnlich
Kludi
321260575
ab € 91,81*
Ähnlich
Kludi
322340575
ab € 130,33*
Ähnlich
Kludi
333360500
ab € 123,12*
Ähnlich
Kludi
341120524
ab € 241,22*
Ähnlich
Kludi
372900565
ab € 41,61*
Ähnlich
Kludi
372909165
ab € 114,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.