Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 349220524 Badarmatur Badewanne Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 349220524 Badarmatur Badewanne Chrom
Kludi 349220524 Badarmatur Badewanne Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096677
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     349220524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
341120534
ab € 213,91*
Ähnlich
Kludi
341130524
ab € 214,26*
Ähnlich
Kludi
341130534
ab € 240,24*
Ähnlich
Kludi
341150534
ab € 254,04*
Ähnlich
Kludi
349200524
ab € 276,74*
Ähnlich
Kludi
349210524
ab € 307,03*
Ähnlich
Kludi
349230524
ab € 318,74*
Ähnlich
Kludi
349240524
ab € 308,99*
Ähnlich
Kludi
341150524
ab € 213,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.