Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 516100520 Badarmatur Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 516100520 Badarmatur Dusche Chrom
Kludi 516100520 Badarmatur Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098390
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     516100520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
261010508
ab € 51,23*
Ähnlich
Kludi
262020508
ab € 42,29*
Ähnlich
Kludi
416750575
ab € 148,76*
Ähnlich
Kludi
417100575
ab € 111,02*
Ähnlich
Kludi
516104520
ab € 354,00*
Ähnlich
Kludi
536550575
ab € 142,50*
Ähnlich
Kludi
537100575
ab € 236,52*
Ähnlich
Kludi
207103915
ab € 352,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.