Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 343820575 Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 343820575 Badarmatur Chrom
Kludi 343820575 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098541
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     343820575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,93*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,29*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,32*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,70*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,31*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,88*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,97*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,16*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,03*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,07*
Zubehör
SOLIDO
16001356BO
ab € 75,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.