Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 382508675 Badarmatur Waschbecken Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 382508675 Badarmatur Waschbecken Schwarz, Chrom
Kludi 382508675 Badarmatur Waschbecken Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098608
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382508675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Auslauf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382518675
ab € 117,52*
Ähnlich
Kludi
382600575
ab € 89,16*
Ähnlich
Kludi
382600575W
ab € 101,24*
Ähnlich
Kludi
382620575
ab € 94,97*
Ähnlich
Kludi
382640575
ab € 147,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.