Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-700325 Herst.-Nr.: 121121 EAN/GTIN: 4250184411215 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Teelöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Stahlsorte | 18/10 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8054 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 19,43004* | € 26,55* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,20* | ab € 22,70004* | € 30,73008* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,08* | € 33,19* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 29,59* | € 39,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,61917* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|