Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-700316 Herst.-Nr.: 121188 EAN/GTIN: 4250184411888 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Messertyp | Buttermesser | | Bauart | Einteilige Konstruktion | | Material Messer | Stahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Materiallgriff | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 168 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8054 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 23,02008* | € 30,78* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,20* | ab € 26,95008* | € 35,58* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 28,33* | € 38,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,91834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|