Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P600S Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67190090
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-EC600PSTG_BK01
EAN/GTIN:
     886523301509
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
610 mm
Paketgewicht
15500 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
Glas, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
435 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
13500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Mit installiertem Frontradiator
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360,420 mm
Hinterer Radiator installiert
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Radiator oben installiert
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.