Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5K45SS Standmixer 275 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5K45SS Standmixer 275 W Edelstahl, Weiß
KitchenAid 5K45SS Standmixer 275 W Edelstahl, Weiß
KitchenAid 5K45SS Standmixer 275 W Edelstahl, Weiß
KitchenAid 5K45SS Standmixer 275 W Edelstahl, Weiß
KitchenAid 5K45SS Standmixer 275 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67443912
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KS45SSBWH
EAN/GTIN:
     5413184201609
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Zink
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten, Mixen, Rührer
Variable Geschwindigkeit
Ja
Planetenrotation
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Schüsselkapazität
4.3 l
Drehgeschwindigkeit
220 RPM
Entfernbare Schüssel
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Motortyp
Direct Drive
Rutschfeste Füße
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Energie
Leistung
275 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
11460 g
Lieferumfang
Schale enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
358 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
353 mm
Gewicht
9300 g
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,52*
€ 694,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,17*
€ 689,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,16*
€ 655,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,52*
€ 626,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.