Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprema BioEntry P2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprema BioEntry P2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
Suprema BioEntry P2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
Suprema BioEntry P2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
Suprema BioEntry P2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67458406
Hersteller:
     Suprema
Herst.-Nr.:
     BEP2-OD
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Flash-Speicher
8 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
PC angeschlossen
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
PC Verbindung
RS-485
RS-485-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
DC Spannungsrange
12 - 12 V
Technische Details
Typ
Basis-Zugangskontrollleser
Autentifizierungstyp
biometrisch
Fingerabdruckscanner
Ja
Alarm
Ja
Wiegand-Schnittstelle
Ja
Integriertes Relais
Ja
Verifizierung (1: 1) Zeit
10000 s
Identifizierung (1:N) Zeit
10000 s
Protokollkapazität
1000000
Anzahl der Vorlagen
3
RFID-Frequenz
13.56 MHz
Empfohlene Nutzung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,06*
€ 580,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,10*
€ 572,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,32*
€ 553,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,62*
€ 533,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,52*
€ 508,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.