Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Whirlpool PACW29COL Tragbare Klimaanlage 51 dB Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67463431
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991570550
EAN/GTIN:
     8003437237652
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte whirpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
744 mm
Gewicht
34000 g
Verpackungsbreite
513 mm
Verpackungstiefe
463 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
38500 g
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter
Kühlleistung (max)
9000 BTU/h
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
51 dB
Komfort-Schlafmodus
Ja
Lufttrockner Funktion
Ja
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Luftfilter
Ja
Filtertyp
HEPA
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
2.8 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.